Motion
MCF-47BX

McGill (RRX)
MCF-47BX

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00149008
N° MFRMCF-47BX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF-47BX

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00149008
N° MFRMCF-47BX
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCF-47BX CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • CUP_NON
    726166022570
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif