Motion
MCFE 47 SB

McGill (RRX)
MCFE 47 SB

Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149014
N° MFRMCFE 47 SB
Prix505.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFE 47 SB

Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149014
N° MFRMCFE 47 SB
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
Votre prix505.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFE-47SB CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    726166104801
  • CUP_NON
    726166104801
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif