Motion
MCRV-47-SBE
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00149015
N° MFRMCRV-47-SBE
Prix246.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came rompu - série MCRV, diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00149015
N° MFRMCRV-47-SBE
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
Prix246.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-47-SBE CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    28000 N
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Capacité de charge statique
    59000 N
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif