Motion
MCR-47-SB
Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, longueur de goujon 40.50 mm
N° D’ARTICLE MI00149025
N° MFRMCR-47-SB
Prix215.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 47 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, longueur de goujon 40.50 mm
N° D’ARTICLE MI00149025
N° MFRMCR-47-SB

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-47-SB CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Longueur du goujon
    40.50 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    32000 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif