Motion
MCFR 47 BX

McGill (RRX)
MCFR 47 BX

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00149028
N° MFRMCFR 47 BX
Prix1,673.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 47 BX

Suiveur de came plate – diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00149028
N° MFRMCFR 47 BX
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
Prix1,673.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-47BX CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    47 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    726166023171
  • Poids
    0.90 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif