Motion
MCFRE 47 SX

McGill (RRX)
MCFRE 47 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149036
N° MFRMCFRE 47 SX
Prix2,389.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFRE 47 SX

Suiveur de came plate - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 47 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149036
N° MFRMCFRE 47 SX
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
Prix2,389.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFRE-47SX CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Trou d’emplacement Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de bague excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    47
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3991 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6700 lbf
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFRE 47 SX
  • Numéro CUP du fabricant
    726166094850
  • CUP_NON
    726166094850
  • Poids
    1.03 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif