Aperçu
Description du fabricant
MCF-52SB CAM FOLL
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau52
- Largeur du rouleau24 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon20 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM20x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale5776 lbf
- Capacité de charge statique radiale10499 lbf
- Rpm max.2600 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCF 52 SB
- Numéro CUP du fabricant726166023867
- CUP_NON726166023867
- Poids1.17 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité