Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de douille excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau52
- Largeur du rouleau24 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon20 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM20x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale2600 lbf
- Capacité de charge statique radiale10499 lbf
- Rpm max.2600 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFE 52 SBX
- Numéro CUP du fabricant726166101022
- CUP_NON726166101022
- Poids1.19 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables