Motion
MCR-52-BC
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00149094
N° MFRMCR-52-BC
Prix230.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm
N° D’ARTICLE MI00149094
N° MFRMCR-52-BC
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
Prix230.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-52-BC CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    19500 N
  • Diamètre du rouleau
    52 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Capacité de charge statique
    32000 N
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5 mm
  • Série
    MCR
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif