Motion
MCF 52A SB

McGill (RRX)
MCF 52A SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149111
N° MFRMCF 52A SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 52A SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 24 mm, diamètre de goujon 20 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149111
N° MFRMCF 52A SB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCF-52ASB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Écrous de blocage standard dimensionnels asiatiques et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    52
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    20 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5776 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10499 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 52A SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166023706
  • CUP_NON
    726166023706
  • Poids
    1.14 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif