Motion
MCRV-62-SB
Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, longueur de goujon 49.50 mm
N° D’ARTICLE MI00149138
N° MFRMCRV-62-SB
Prix271.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, longueur de goujon 49.50 mm
N° D’ARTICLE MI00149138
N° MFRMCRV-62-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix271.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-62-SB CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Longueur du goujon
    49.50 mm
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5
  • Longueur totale
    80 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    91000 N
  • Poids
    830 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif