Motion
MCFE 62 SB

McGill (RRX)
MCFE 62 SB

Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149147
N° MFRMCFE 62 SB
Prix1,288.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFE 62 SB

Suiveur de came 62 mm de diamètre, largeur de rouleau 29 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149147
N° MFRMCFE 62 SB
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
Prix1,288.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFE-62SB CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro CUP du fabricant
    726166095048
  • CUP_NON
    726166095048
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif