Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau62 mm
- Largeur du rouleau29 mm
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon24 mm
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Rpm max.2100 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- CUP_NON726166087180
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables