Motion
MCFR 62 SB

McGill (RRX)
MCFR 62 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 62 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149159
N° MFRMCFR 62 SB
Prix417.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCFR 62 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 62 , largeur de rouleau 29 mm, diamètre de goujon 24 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149159
N° MFRMCFR 62 SB
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
Prix417.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCFR-62SB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement d’aiguilles Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    62
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5931 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10409 lbf
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFR 62 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166025786
  • CUP_NON
    726166025786
  • Poids
    1.99 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif