Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur cylindrique Éléments de roulement à aiguille retenue (caillé) Écrous freinés à trou hexagonal et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau62
- Largeur du rouleau29 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon24 mm
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM24x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale3100 lbf
- Capacité de charge statique radiale10409 lbf
- Rpm max.3100 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 62 BX
- Numéro CUP du fabricant726166025755
- CUP_NON726166025755
- Poids2.05 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables