Motion
MCR-62-SEC
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm
N° D’ARTICLE MI00149174
N° MFRMCR-62-SEC
Prix343.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 62 mm, largeur de rouleau de 29 mm, diamètre de goujon de 24 mm
N° D’ARTICLE MI00149174
N° MFRMCR-62-SEC
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
Prix343.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-62-SEC CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    30500 N
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Largeur du rouleau
    29 mm
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Capacité de charge statique
    53000 N
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    M24 x 1.5 mm
  • Série
    MCR
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif