Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (cagé) Éléments de roulement d’aiguilles Trou d’encoche Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Écrous de blocage standard dimensionnels asiatiques et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau62
- Largeur du rouleau29 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon24 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetageM24x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale5931 lbf
- Capacité de charge statique radiale10409 lbf
- Rpm max.3100 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 62A S
- Numéro CUP du fabricant726166025458
- CUP_NON726166025458
- Poids1.97 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables