Motion
MCR-72
Rouleau à tête à fentes suiveur de came métrique , série MCR, diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 24 mm, ouvert, matériau en acier avec roulement
N° D’ARTICLE MI00149230
N° MFRMCR-72
Prix334.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête à fentes suiveur de came métrique , série MCR, diamètre de rouleau de 72 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 24 mm, ouvert, matériau en acier avec roulement
N° D’ARTICLE MI00149230
N° MFRMCR-72
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
Prix334.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-72 CHAMP CAM MÉTRIQUE
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Capacité de charge dynamique
    30500 N
  • Diamètre du rouleau
    72 mm
  • Largeur du rouleau
    24 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    24 mm
  • Capacité de charge statique
    53000 N
  • Type de goujon
    Une seule rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    25 mm
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30500 lbf
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    25
  • Série
    MCR
  • Numéro de pièce OEM
    MCR-72
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCR-72
  • Numéro CUP du fabricant
    651041185807
  • CUP_NON
    651041185807
  • Poids
    2.35242290748899 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon métrique diamètre extérieur de l'aiguille trou de fente du rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif