Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (cagé) Éléments de roulement à aiguille retenus Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Configuration de bague excentrique Contre-écrous et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau80
- Largeur du rouleau30 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon30 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM30x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale10495 lbf
- Capacité de charge statique radiale19694 lbf
- Rpm max.2200 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFRE 80 SB
- Numéro CUP du fabricant726166096076
- CUP_NON726166096076
- Poids4.19 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables