Motion
MCR-80-SEC
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00149324
N° MFRMCR-80-SEC
Prix477.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCR, diamètre de rouleau de 80 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00149324
N° MFRMCR-80-SEC
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
Prix477.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-80-SEC CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    45000 N
  • Diamètre du rouleau
    80 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Capacité de charge statique
    85000 N
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5 mm
  • Série
    MCR
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif