Aperçu
- Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille retenue (caillé) Éléments de roulement d’aiguilles Trou hexagonal Joint d’étanchéité LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau85
- Largeur du rouleau35 mm
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon30 mm
- Type de goujonMCF - Goujon
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetageM30x1.5
- Capacité de charge dynamique radiale10495 lbf
- Capacité de charge statique radiale19694 lbf
- Rpm max.2200 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL métrique (MCF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCFR 85 SB
- Numéro CUP du fabricant726166028510
- CUP_NON726166028510
- Poids4.65 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables