Motion
MCR-85-SB
Suiveur de came 85 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, longueur de goujon 63 mm
N° D’ARTICLE MI00149358
N° MFRMCR-85-SB
Prix486.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 85 mm de diamètre, largeur de rouleau 35 mm, goujon 30 mm de diamètre, longueur de goujon 63 mm
N° D’ARTICLE MI00149358
N° MFRMCR-85-SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix486.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCR-85-SB CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Diamètre du rouleau
    85 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Longueur du goujon
    63 mm
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 × 1.5
  • Longueur totale
    100 mm
  • Capacité de charge statique radiale
    85000 N
  • Poids
    1800 g
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif