Motion
MCF 90 SB

McGill (RRX)
MCF 90 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 90 , largeur de rouleau 35 mm, diamètre de goujon 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149381
N° MFRMCF 90 SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCF 90 SB

Suiveur de came métrique - série CAMROL (MCF), diamètre de rouleau 90 , largeur de rouleau 35 mm, diamètre de goujon 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00149381
N° MFRMCF 90 SB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MCF-90SB CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon métrique Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Écrous freinés et raccord de lubrification inclus

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    90
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Type de goujon
    MCF - Goujon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22999 lbf
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL métrique (MCF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCF 90 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166028893
  • CUP_NON
    726166028893
  • Poids
    5.11 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif