Motion
MCRV-90-BEC
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00149398
N° MFRMCRV-90-BEC
Prix577.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames plat et à engrenages - série MCRV, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 30 mm
N° D’ARTICLE MI00149398
N° MFRMCRV-90-BEC
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
Prix577.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MCRV-90-BEC CHAMP CAM MÉTRIQUE

Spécifications

  • Capacité de charge dynamique
    60000 N
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Largeur du rouleau
    35 mm
  • Diamètre du goujon
    30 mm
  • Capacité de charge statique
    142000 N
  • Longueur du filetage
    32 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5 mm
  • Série
    MCRV
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif