Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau90 mm
- Largeur du rouleau35 mm
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon30 mm
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête hexagonale
- Rpm max.2200 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- CUP_NON726166029227
- Poids4.37 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables