Motion
MCYRR 30

McGill (RRX)
MCYRR 30

Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 62 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00149435
N° MFRMCYRR 30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
MCYRR 30

Rouleau de fourche 62 mm de diamètre, alésage de 30 mm, largeur de rouleau de 62 mm, ouvert, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI00149435
N° MFRMCYRR 30

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CROCHET MCYRR-30
  • Suiveur de came de type étrier métrique
  • Diamètre extérieur
  • Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
  • Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Diamètre du rouleau
    62 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Largeur du rouleau
    62 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +250 °F
  • Capacité de charge statique radiale
    12208 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Série
    MCYR - Rouleau de fourche
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCYRR 30
  • Numéro CUP du fabricant
    726166054403
  • CUP_NON
    726166054403
  • Poids
    1.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif