Aperçu
- Suiveur de came de type étrier métrique
- Diamètre extérieur
- Éléments de roulement d’aiguille retenus (en cage)
- Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Forme de rouleauJoli
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Diamètre du rouleau80 mm
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Largeur du rouleau80 mm
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Largeur totale32 mm
- Type de fermetureOuvert
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale9326 lbf
- Capacité de charge statique radiale17693 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Rpm max.1900 tr/min
- Diamètre de la plaque d’extrémité2.2830 po
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- SérieMCYR - Rouleau de fourche
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantMCYRR 40
- Numéro CUP du fabricant726166055127
- CUP_NON726166055127
- Poids1.85 lb