Motion
MYR-50
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, ouvert, matériau en acier à roulement élevé en alliage
N° D’ARTICLE MI00149465
N° MFRMYR-50
Price$356.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de fourche 90 mm de diamètre, alésage de 50 mm, largeur de rouleau de 30 mm, ouvert, matériau en acier à roulement élevé en alliage
N° D’ARTICLE MI00149465
N° MFRMYR-50
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
Price$356.78/each

Aperçu

Description du fabricant
MYR-50 CAM MÉTRICE REMPLISSAGE
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    90 mm
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur du rouleau
    30 mm
  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Nombre de lignes
    1
  • Largeur totale
    32 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    108000 N
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Numéro de pièce OEM
    MYR-50
  • Série
    Empiècement métrique de la série MYR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MYR-50
  • Numéro CUP du fabricant
    651041185173
  • CUP_NON
    651041185173
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Poids
    2.11453744493392 lb
  • Renseignements généraux
    une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles. Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique. Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques.
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Longueur du filetage
    0

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif