Motion
CJS1812
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série de po
N° D’ARTICLE MI00149515
N° MFRCJS1812
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série de po
N° D’ARTICLE MI00149515
N° MFRCJS1812
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJS1812 FIBERGLIDE BRG
  • Le roulement CJS fonctionne très bien dans toute application de pivot ou de tringlerie.
  • Pour l’équipement de construction et agricole, ce produit est généralement utilisé dans les pivots, les arbres rocheux, les différentiels, les charnières, les pédales et de nombreux autres points pivots.

Spécifications

  • Type de douille
    Journal
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 À 300 °F
  • Série
    Fibreglide®
  • Poids
    0.05 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400085933
  • CUP_NON
    637400085933
  • Diamètre extérieur
    1.2800 po
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif