Aperçu
- Le roulement CJS fonctionne très bien dans toute application de pivot ou de tringlerie.
- Pour l’équipement de construction et agricole, ce produit est généralement utilisé dans les pivots, les arbres rocheux, les différentiels, les charnières, les pédales et de nombreux autres points pivots.
Spécifications
- Matériau de la bagueAcier au carbone
- Type de douilleJournal
- Type de constructionCouture fendue
- Diamètre extérieur1.4100 po
- Longueur totale1.0000 po
- Plage de température de fonctionnement-200 À 300 °F
- Valeur PV maximale50000
- Type de rainureTissu PTFE tissé
- Valeur V max.35 pi2/min
- SérieFibreglide®
- Diamètre intérieur1.2500 po
- Numéro CUP du fabricant637400085995
- CUP_NON637400085995
- Poids0.07 lb
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Pression maximale10000 psi
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation