Motion
CJS2228
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.5310 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149526
N° MFRCJS2228
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - 1.3750 po de diamètre extérieur, 1.5310 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de longueur, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149526
N° MFRCJS2228
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJS2228 FIBERGLIDE BRG
  • Le roulement CJS fonctionne très bien dans toute application de pivot ou de tringlerie.
  • Pour l’équipement de construction et agricole, ce produit est généralement utilisé dans les pivots, les arbres rocheux, les différentiels, les charnières, les pédales et de nombreux autres points pivots.

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    1.3750 po
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 300 °F
  • Série
    CJS
  • Poids
    0.14 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400101879
  • CUP_NON
    637400101879
  • Diamètre extérieur
    1.5310 po
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif