Motion
CJS3216
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série de po
N° D’ARTICLE MI00149541
N° MFRCJS3216
Prix71.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série de po
N° D’ARTICLE MI00149541
N° MFRCJS3216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CJS3216 FIBERGLIDE BRG
  • Le roulement CJS fonctionne très bien dans toute application de pivot ou de tringlerie.
  • Pour l’équipement de construction et agricole, ce produit est généralement utilisé dans les pivots, les arbres rocheux, les différentiels, les charnières, les pédales et de nombreux autres points pivots.

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Type de douille
    Journal
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Diamètre extérieur
    2.1900 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 À 300 °F
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Série
    Fibreglide®
  • Diamètre intérieur
    2.0000 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400086176
  • CUP_NON
    637400086176
  • Poids
    0.15 lb
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif