Motion
CJS8860
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - 5.5000 po de diamètre extérieur, 5.6880 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149613
N° MFRCJS8860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - 5.5000 po de diamètre extérieur, 5.6880 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149613
N° MFRCJS8860
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJS8860 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    5.5000 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 300 °F
  • Série
    CJS
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    2.19 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400160005
  • CUP_NON
    637400160005
  • Diamètre extérieur
    5.6880 po
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif