Motion
CJM2215
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série métrique
N° D’ARTICLE MI00149676
N° MFRCJM2215
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série métrique
N° D’ARTICLE MI00149676
N° MFRCJM2215
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJM2215 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Journal
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    22 mm
  • Longueur totale
    0.5910 po
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 À 300 °F
  • Série
    Fibreglide®
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.022 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400096458
  • CUP_NON
    637400096458
  • Diamètre extérieur
    0.9800 po
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif