Aperçu
Description du fabricant
CJM2425 FIBERGLIDE BRG
Spécifications
- Type de douilleJournal
- Matériau de la bagueAcier au carbone
- Diamètre intérieur24 mm
- Longueur totale0.9840 po
- Type de constructionCouture fendue
- Type de rainureTissu PTFE tissé
- PV max. sec (psi x pi/min)50000
- Valeur PV maximale50000
- Plage de température de fonctionnement-200 À 300 °F
- SérieFibreglide®
- Page de produit du fabricant
- Poids0.042 lb
- Numéro CUP du fabricant637400096496
- CUP_NON637400096496
- Diamètre extérieur1.0600 po
- Pression maximale10000 psi
- Valeur V max.35 pi2/min
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature