Motion
CJM3240
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 36 mm, longueur de 40 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149689
N° MFRCJM3240
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - Alésage de 32 mm, diamètre extérieur de 36 mm, longueur de 40 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149689
N° MFRCJM3240
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJM3240 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    32 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 300 °F
  • Série
    CJM
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.11 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400160494
  • CUP_NON
    637400160494
  • Diamètre extérieur
    36 mm
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif