Motion
CJM4050
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série métrique
N° D’ARTICLE MI00149697
N° MFRCJM4050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de tourillon Fiberglide RBC - Série métrique
N° D’ARTICLE MI00149697
N° MFRCJM4050
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJM4050 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Journal
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    1.9690 po
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 À 300 °F
  • Série
    Fibreglide®
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.188 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400160548
  • CUP_NON
    637400160548
  • Diamètre extérieur
    1.7300 po
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif