Motion
CJM8060
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 84 mm, longueur de 60 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149716
N° MFRCJM8060
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 84 mm, longueur de 60 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149716
N° MFRCJM8060
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJM8060 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    80 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 300 °F
  • Série
    CJM
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.53 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400160708
  • CUP_NON
    637400160708
  • Diamètre extérieur
    84 mm
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif