Motion
CJM9560
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 99 mm, longueur de 60 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149719
N° MFRCJM9560
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple Fiberglide® pour matrices et moules - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 99 mm, longueur de 60 mm, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00149719
N° MFRCJM9560
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CJM9560 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Acier au carbone
  • Diamètre intérieur
    95 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Type de construction
    Couture fendue
  • Type de rainure
    Tissu PTFE tissé
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    50000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 300 °F
  • Série
    CJM
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    0.64 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    637400160760
  • CUP_NON
    637400160760
  • Diamètre extérieur
    99 mm
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif