Motion
FTP2436
Paquet mince de roulements de butée RBC Fiberglide série FTP
N° D’ARTICLE MI00149722
N° MFRFTP2436
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paquet mince de roulements de butée RBC Fiberglide série FTP
N° D’ARTICLE MI00149722
N° MFRFTP2436
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FTP2436 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Diamètre intérieur
    1.50 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.50 po
  • Matériel
    Acier
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -156.7 oC
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Série
    FTP
  • Numéro CUP du fabricant
    637400086787
  • Poids
    0.06 lb
  • Détails supplémentaires
    FTP2436 - Roulement de butée RBC Fiberglide Slim Pack - 1.5000" DI x 2.2500" OD x 0.130 Thick
  • Type
    Emballage mince Thrust
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif