Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementAcier
- Diamètre intérieur3.00 po
- Diamètre extérieur4.6300 po
- Diamètre à l’alésage3.00 po
- MatérielAcier
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-156.7 oC
- Valeur PV maximale150000
- Valeur V max.35 pi2/min
- SérieFTP
- Numéro CUP du fabricant637400086831
- Poids0.30 lb
- Détails supplémentairesFTP4874 - Roulement de butée RBC Fiberglide Slim Pack - 3.0000" DI x 4.6250" OD x 0.130 Thick
- TypeEmballage mince Thrust
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation