Motion
LTD1232
Rondelle de butée à endos phénolique Fiberglide® - 0.7500 po DI, 2.0000 po DE, 0.063 po d’épaisseur, matériau PTFE, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00149735
N° MFRLTD1232
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à endos phénolique Fiberglide® - 0.7500 po DI, 2.0000 po DE, 0.063 po d’épaisseur, matériau PTFE, sans bouchon
N° D’ARTICLE MI00149735
N° MFRLTD1232
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LTD1232 FIBERGLIDE BRG
  • Fiberglide® est un matériau de roulement autolubrifiant exclusif composé de fibres tissées de polytétrafluoroéthylène ou de PTFE appliquées sur un support rigide
  • La nature autolubrifiante de Fiberglide® en fait un choix idéal pour les équipements fournissant un service dans les environnements éloignés
  • Résistance élevée à la fatigue sous les charges de choc
  • Produit écologique, sans plomb et écologique

Spécifications

  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Matériau de support
    Phénolique
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -250 à +200 °F
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Valeur V max.
    35 fp/min
  • Numéro CUP du fabricant
    637400087760
  • Poids
    0.0076 lb
  • ECCN
    2A001
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif