Motion
LTD1834
Rondelle de butée à endos phénolique RBC Fiberglide
N° D’ARTICLE MI00149737
N° MFRLTD1834
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à endos phénolique RBC Fiberglide
N° D’ARTICLE MI00149737
N° MFRLTD1834
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LTD1834 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    1.16 po
  • Diamètre extérieur
    2.1300 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.16 po
  • Matériel
    PTFE
  • Matériau de support
    PHÉNOLIQUE
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -156.7 oC
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Numéro CUP du fabricant
    637400087807
  • Poids
    0.01 lb
  • Détails supplémentaires
    LTD1834 - Rondelle de butée à endos phénolique RBC - 1.1250" DI x 2.1250" DE x 0.063 Épaisseur
  • Longueur totale
    0.0630 po
  • Type
    Dos phénolique
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif