Motion
LTD2036
Rondelle de butée à endos phénolique RBC Fiberglide
N° D’ARTICLE MI00149738
N° MFRLTD2036
Prix22.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à endos phénolique RBC Fiberglide
N° D’ARTICLE MI00149738
N° MFRLTD2036
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
Prix22.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTD2036 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    1.28 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.28 po
  • Matériel
    PTFE
  • Matériau de support
    PHÉNOLIQUE
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -156.7 oC
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Numéro CUP du fabricant
    637400087814
  • CUP_NON
    637400087814
  • Poids
    0.01 lb
  • Détails supplémentaires
    LTD2036 - Rondelle de butée à endos phénolique RBC - 1.2500" DI x 2.2500" DE x 0.063 Épaisseur
  • Longueur totale
    0.0630 po
  • Type
    Dos phénolique
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif