Aperçu
Description du fabricant
LTD2846 FIBERGLIDE BRG
Spécifications
- Matériau du roulementPTFE
- Diamètre intérieur1.78 po
- Diamètre extérieur2.8800 po
- Diamètre à l’alésage1.78 po
- MatérielPTFE
- Matériau de supportPHÉNOLIQUE
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-156.7 oC
- Valeur PV maximale150000
- Valeur V max.35 pi2/min
- Numéro CUP du fabricant637400087845
- CUP_NON637400087845
- Poids0.02 lb
- Détails supplémentairesLTD2846 - Rondelle de butée à endos phénolique RBC - 1.7500" DI x 2.8750" DE x 0.094 Épaisseur
- Longueur totale0.0940 po
- TypeDos phénolique
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation