Motion
LTD4872
Rondelle de butée à endos phénolique RBC Fiberglide
N° D’ARTICLE MI00149742
N° MFRLTD4872
Prix131.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée à endos phénolique RBC Fiberglide
N° D’ARTICLE MI00149742
N° MFRLTD4872
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
Prix131.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LTD4872 FIBERGLIDE BRG

Spécifications

  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Diamètre intérieur
    3.06 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3.06 po
  • Matériel
    PTFE
  • Matériau de support
    PHÉNOLIQUE
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -156.7 oC
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Valeur V max.
    35 pi2/min
  • Numéro CUP du fabricant
    637400121945
  • CUP_NON
    637400121945
  • Poids
    0.04 lb
  • Détails supplémentaires
    LTD4872 - Rondelle de butée à endos phénolique RBC - 3.0000" DI x 4.5000" DE x 0.094 Épaisseur
  • Longueur totale
    0.0940 po
  • Type
    Dos phénolique
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif