AS1130

NTN
AS1130

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI00150269
N° MFRAS1130
Prix76.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AS1130

Rondelle AS
N° D’ARTICLE MI00150269
N° MFRAS1130
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
Prix76.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
AS1130 RONDELLE

Spécifications

  • Type de rondelle
    Rondelle d’alignement
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Diamètre extérieur
    7.4803 po
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    AXK11
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359021325
  • CUP_NON
    4547359021325
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Largeur totale
    0.0394 po
  • Poids
    0.185 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Type de produit
    Rondelles de roulement de butée de rouleau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif