23068CAMKP55W507

NSK
23068CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00150306
N° MFR23068CAMKP55W507
Prix24,308.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
23068CAMKP55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 520 mm, largeur 133 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00150306
N° MFR23068CAMKP55W507
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
Votre prix24,308.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23068CAMKP55W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    520 mm
  • Largeur totale
    133 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Capacité de charge dynamique
    2850000 N
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    4400000 N
  • Tr/min maximum (graisse)
    560 tr/min
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Application
    Machinerie générale, machines à papier
  • Série
    Rouleau sphérique série 230
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176646881
  • CUP_NON
    029176646881
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Poids
    214.17 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif