23260 CAC/C08W507

SKF
23260 CAC/C08W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C08
N° D’ARTICLE MI00150416
N° MFR23260 CAC/C08W507
Prix33,128.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
23260 CAC/C08W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 300 mm, DI 540 mm, largeur 192 mm, alésage droit, ouvert, C08
N° D’ARTICLE MI00150416
N° MFR23260 CAC/C08W507
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
Votre prix33,128.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
23260 CAC C08 W507 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    300 mm
  • Diamètre extérieur
    540 mm
  • Largeur totale
    192 mm
  • Type de cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Trous sur l’anneau extérieur
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Capacité de charge dynamique
    910926 lbf
  • Capacité de charge statique
    1315132 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    392 degrés °F
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Application
    Service intensif
  • Série
    Rouleau sphérique série 232
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    7316570017571
  • Poids
    459.88 lb
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues