Aperçu
Description du fabricant
23264 CAC C08 W507 BRG
- Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique technique
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Type de sonnerie extérieureNon fractionné
- Diamètre à l’alésage320 mm
- Diamètre extérieur580 mm
- Largeur totale208 mm
- Type de cageMétal usiné
- Type de fermetureOuvert
- Dégagement interneCN
- Type de trou de lubrificationTrou et rainure
- Nombre de lignes2
- Rpm max.950 tr/min
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +390 °F
- Matériau de la cageCage en laiton
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAucun
- Rayon du filet4.00 mm
- Série232
- Numéro CUP du fabricant7316570017847
- CUP_NON7316570017847
- Poids565.04 lb
- LocalisationAucun
- Vitesse maximale950 tr/min
- Élément roulantSphérique
- Fente de remplissage de type ligne2
- DescriptionRoulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en laiton usiné, C0, C08(ABEC 5), caractéristique technique
- ABECABEC 1
- Matériau de revêtementAucun
- LubrificationAucun
- Type de lubrificationTrou et rainure
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Type de produitRoulements à rouleaux sphériques
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité